ITEM - IT2RUE60500 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 POSA ESTERNA - RUE60500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.55 mm²
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Categoria - 6
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449079416511
Codice prodotto
IT2RUE60500
Cod. produttore
RUE60500
Produttore
IT2
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.55 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Poliolefina
Diametro esterno circa:
6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Valore NPV:
68 %


