pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOS1024P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 24 FIBRE PE - LDAOS1024P

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOS1024P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 24 FIBRE PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Con protezione contro i roditori - sì

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071807652

Codice prodotto

IT2LDAOS1024P

Cod. produttore

LDAOS1024P

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

7 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina in polietilene (PE) per posa esterna