pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM3008P CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 8 FIBRE PE - LDAOM3008P

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOM3008P CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 8 FIBRE PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Con protezione contro i roditori - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072295014

Codice prodotto

IT2LDAOM3008P

Cod. produttore

LDAOM3008P

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

6 mm

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna). 8 fibre, guaina PE.