pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM2048 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 48 FIBRE LSZH - LDAOM2048

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOM2048 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 48 FIBRE LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078526389

Codice prodotto

IT2LDAOM2048

Cod. produttore

LDAOM2048

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

48

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

13 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)