pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM2012P CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 12 FIBRE PE - LDAOM2012P

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOM2012P CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 12 FIBRE PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Con protezione contro i roditori - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079534338

Codice prodotto

IT2LDAOM2012P

Cod. produttore

LDAOM2012P

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

6 mm

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina in polietilene (PE) per posa esterna