ITEM - IT280700-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC MM SIMPLEX - 80700-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con numero di prese mobili/adattatori - 24
Tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore esterno - SC
Colore - Nero
Numero RAL - 9001
Confezione
1 PZ
EAN
7449072533895
Codice prodotto
IT280700-24
Cod. produttore
80700-24
Produttore
IT2
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore esterno:
SC
Colore:
Nero
Numero RAL:
9001
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
200 mm


