pagina iniziale

ITEM - IT280144-2 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-LC MT. 2 - 80144-2

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280144-2 BRETELLA DUPLEX 50/125  LC-LC MT. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024136975

Codice prodotto

IT280144-2

Cod. produttore

80144-2

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Bretella ottica OM2 50/125 Duplex LC-LC