ITEM - IT280128-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125 LC-LC MT. 1 - 80128-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OM1
Tipo di cavo - Duplex
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526075
Codice prodotto
IT280128-1
Cod. produttore
80128-1
Produttore
IT2
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OM1
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Bretella ottica OM1 62.5/125 Duplex LC-LC


