pagina iniziale

ITEM - IT280122-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125 SC-SC MT. 1 - 80122-1

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280122-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125  SC-SC MT. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078526044

Codice prodotto

IT280122-1

Cod. produttore

80122-1

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Bretella ottica OM1 62.5/125 Duplex SC-SC