pagina iniziale

ITEM - IT250234 BRETELLA F/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 5,0 M G - 50234

ITEM
copiacopia
ITEM - IT250234 BRETELLA F/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 5,0 M G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072907139

Codice prodotto

IT250234

Cod. produttore

50234

Produttore

IT2

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

24

Bretella di collegamento schermata cat.5e F/UTP Grigio