Vai alla navigazione
Vai alla pagina
Prodotti e Servizi
Prodotti e Servizi
Cerca input
Invia ricerca
Trova il punto vendita
Registrati
Accedi
Promozioni
Configuratori
Brand shop
Cataloghi
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Soluzioni connesse - Datacom
Armadi e accessori per networking
Telaio distanziatore per armadi
IT220332N KIT 5 ANELLI GUIDACAVO H 80 MM - 2U NE
ITEM - IT220332N KIT 5 ANELLI GUIDACAVO H 80 MM - 2U NE - 20332N
copia
Cod. prodotto IT220332N
copia
Cod. produttore 20332N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Accedi
Documentazione
Confezione
1 PZ
Dettaglio prodotto
Descrizione estesa
Kit 5 anelli passacavi altezza 80 mm. Colore: Nero
Documentazione
Scheda tecnica prodotto
PDF
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Soluzioni connesse - Datacom
Armadi e accessori per networking
Telaio distanziatore per armadi
IT220332N KIT 5 ANELLI GUIDACAVO H 80 MM - 2U NE