pagina iniziale

ITEM - IT220170 ARMADIO A PAVIMENTO 800X600 24 U GR - 20170

ITEM
copiacopia
ITEM - IT220170 ARMADIO A PAVIMENTO 800X600 24 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072299128

Codice prodotto

IT220170

Cod. produttore

20170

Produttore

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versioni colore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevede la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1185