pagina iniziale

ITEM - IT220150 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 24 U GR - 20150

ITEM
copiacopia
ITEM - IT220150 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 24 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 24

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 1185 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078617506

Codice prodotto

IT220150

Cod. produttore

20150

Produttore

IT2

Numero di unità di altezza (UA):

24

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1185 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

600 mm

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versioni colore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. 24 unità.