pagina iniziale

ITEM - IT220024N QUADRO A PARETE ATHENA 540X450 18U NE - 20024N

ITEM
copiacopia
ITEM - IT220024N QUADRO A PARETE ATHENA 540X450 18U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070847314

Codice prodotto

IT220024N

Cod. produttore

20024N

Produttore

IT2

Quadri Rack 19” per montaggio a parete ideali per piccole installazioni proposti nella profondità di 450 o 600 mm e nelle altezze 6 – 9 – 12 – 15 - 18 unità. Il confezionamento prevede la dotazione di serie di 4 piedini regolabili per il posizionamento a pavimento. La nuova linea, caratterizzata da una struttura portante in lamiera di acciaio composta da 4 piantane angolari con forature per il fissaggio degli accessori è dotata di doppia coppia montanti rack 19”. Caratterizzata dalla struttura portante in lamiera di acciaio che garantisce una portata statica a pieno carico fino a 50 kg, tutti i componenti sono di spessore 10/10 ad eccezione dei montanti di spessore 12/10. Disponibile nella versione colore Nero RAL 9005.