pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY59TNE1000 RG 59 T NERO BOB.1000 FCA - TY59TNE1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY59TNE1000 RG 59 T NERO BOB.1000 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 0.58 mm

  • Materiale del conduttore interno - Rame

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Diametro del conduttore esterno - 3.7 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Alluminio

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427003038

Codice prodotto

ITCTY59TNE1000

Cod. produttore

TY59TNE1000

Produttore

ITC

Diametro del conduttore interno:

0.58 mm

Materiale del conduttore interno:

Rame

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Diametro del conduttore esterno:

3.7 mm

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza d'onda:

18 Ohm

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.