ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-83GOM100 SC 8 X 0,35 A-O GRIGIO OR MAT.100 ECA - SC-83GOM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427007142
Codice prodotto
ITCSC-83GOM100
Cod. produttore
SC-83GOM100
Produttore
ITC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.