pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD80BIM100 SAT EXTRA 80 DIGITAL GJ BIANCO MAT.100 E - SAD80BIM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD80BIM100 SAT EXTRA 80 DIGITAL GJ BIANCO MAT.100 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 0.8 mm

  • Materiale del conduttore interno - Rame

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Diametro del conduttore esterno - 3.5 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Alluminio

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427000419

Codice prodotto

ITCSAD80BIM100

Cod. produttore

SAD80BIM100

Produttore

ITC

Diametro del conduttore interno:

0.8 mm

Materiale del conduttore interno:

Rame

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Diametro del conduttore esterno:

3.5 mm

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Resistenza d'onda:

16 Ohm

Diametro esterno circa:

5 mm

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.