pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIBC200 SAT D 39 BIANCO BOB.PLAST.200 ECA - SAD39BIBC200

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIBC200 SAT D 39 BIANCO BOB.PLAST.200 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 3.5 mm

  • Diametro del conduttore interno - 0.8 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Resistenza d'onda - 25 Ohm

Confezione

  • 200 M

EAN

8029427023531

Codice prodotto

ITCSAD39BIBC200

Cod. produttore

SAD39BIBC200

Produttore

ITC

Diametro del conduttore esterno:

3.5 mm

Diametro del conduttore interno:

0.8 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza d'onda:

25 Ohm

Colore del rivestimento:

Bianco

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Diametro esterno circa:

5 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.