pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BIM100 SAT AMEL 100 GJ BIANCO MAT.100 ECA - SAAM1BIM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BIM100 SAT AMEL 100 GJ BIANCO MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 4.4 mm

  • Diametro del conduttore interno - 1.02 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Resistenza d'onda - 37 Ohm

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427001317

Codice prodotto

ITCSAAM1BIM100

Cod. produttore

SAAM1BIM100

Produttore

ITC

Diametro del conduttore esterno:

4.4 mm

Diametro del conduttore interno:

1.02 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza d'onda:

37 Ohm

Colore del rivestimento:

Bianco

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Diametro esterno circa:

6 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.