ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BIBC100 SAT 300 BIANCO BOB.PLAST.100 ECA - SA300BIBC100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore interno - 1.13 mm
Materiale del conduttore interno - Rame
Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno - 4.8 mm
Materiale del conduttore esterno - Alluminio
Confezione
400 M
EAN
8029427035138
Codice prodotto
ITCSA300BIBC100
Cod. produttore
SA300BIBC100
Produttore
ITC
Diametro del conduttore interno:
1.13 mm
Materiale del conduttore interno:
Rame
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno:
4.8 mm
Materiale del conduttore esterno:
Alluminio
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE pieno
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Resistenza d'onda:
20 Ohm
Diametro esterno circa:
6.7 mm