pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BI1000 SAT 300 BIANCO BOB.1000 ECA - SA300BI1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BI1000 SAT 300 BIANCO BOB.1000 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 1.13 mm

  • Materiale del conduttore interno - Rame

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Diametro del conduttore esterno - 4.8 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Alluminio

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427001034

Codice prodotto

ITCSA300BI1000

Cod. produttore

SA300BI1000

Produttore

ITC

Diametro del conduttore interno:

1.13 mm

Materiale del conduttore interno:

Rame

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Diametro del conduttore esterno:

4.8 mm

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Resistenza d'onda:

20 Ohm

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.