pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59REM100 SAT CCS 59 CW ROSSO MAT.100 ECA - SA-59REM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59REM100 SAT CCS 59 CW ROSSO MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 0.81 mm

  • Materiale del conduttore interno - Rame

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Diametro del conduttore esterno - 3.5 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Alluminio

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427001553

Codice prodotto

ITCSA-59REM100

Cod. produttore

SA-59REM100

Produttore

ITC

Diametro del conduttore interno:

0.81 mm

Materiale del conduttore interno:

Rame

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Diametro del conduttore esterno:

3.5 mm

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Rosso

Resistenza d'onda:

19 Ohm

Diametro esterno circa:

5 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.