ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59BIB500 SAT CCS 59 CW BIANCO BOB.500 ECA - SA-59BIB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore interno - 0.81 mm
Materiale del conduttore interno - Rame
Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno - 3.5 mm
Materiale del conduttore esterno - Alluminio
Confezione
500 M
EAN
8029427001454
Codice prodotto
ITCSA-59BIB500
Cod. produttore
SA-59BIB500
Produttore
ITC
Diametro del conduttore interno:
0.81 mm
Materiale del conduttore interno:
Rame
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno:
3.5 mm
Materiale del conduttore esterno:
Alluminio
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE pieno
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Resistenza d'onda:
19 Ohm
Diametro esterno circa:
5 mm