pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEB500 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.500 ECA - RG59BNEB500

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEB500 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.500 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 3.7 mm

  • Diametro del conduttore - 0.58 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 14 Ohm

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427002444

Codice prodotto

ITCRG59BNEB500

Cod. produttore

RG59BNEB500

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

3.7 mm

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

14 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.