ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPM225 2X2,50 LSZH ROSSO PH120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449071399577
Codice prodotto
ITCPM225
Cod. produttore
PM225
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavi resistenti al fuoco 120 minuti per sistemi di evacuazione vocale (cavi EM non schermati) e sistemi antincendio (cavi PM schermati). Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.