pagina iniziale

WEIDMULLER - Linea di collegamento M12/M12 SAIL-ZW-M12BW-3-1.0U. - 1005270100

copiacopia
WEIDMULLER - Linea di collegamento M12/M12 SAIL-ZW-M12BW-3-1.0U.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248878611

Codice prodotto

WD1005270100

Cod. produttore

1005270100

Produttore

WEI1005270100

Numero di poli:

3

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

No

Schermato:

No

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40÷80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25÷80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo adattatore pronto da collegare per cavi sensore-attuatore.