pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-02BAM100 2X0,22 PVC BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3 - IC-02BAM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-02BAM100 2X0,22 PVC BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427516972

Codice prodotto

ITCIC-02BAM100

Cod. produttore

IC-02BAM100

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Tensione nominale U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.