ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR315GR1000 FR2OHH2R 3X1.50 GRIGIO AF BOB.1000 ECA - FR315GR1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1418 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029427014256
Codice prodotto
ITCFR315GR1000
Cod. produttore
FR315GR1000
Produttore
ITC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
7.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...80 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


