pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-85GRM100 FR0HH2R 8 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA - FR-85GRM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-85GRM100 FR0HH2R 8 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 8

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1191 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029427008132

Codice prodotto

ITCFR-85GRM100

Cod. produttore

FR-85GRM100

Produttore

ITC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

8

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Tensione nominale U:

750 V

Cavi schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo FR) - Eca. Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV. Conformità norme: CEI 20-22.III CEI 20-20 IEC 332.3C VDE 0812 CEI UNEL 36762