ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG165GRM100 CITOF.FLEX 16X0,50 GRIGIO MAT.100 ECA - FG165GRM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 16
Isolamento filo - PVC
Confezione
100 M
EAN
8029427005216
Codice prodotto
ITCFG165GRM100
Cod. produttore
FG165GRM100
Produttore
ITC
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
16
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
9.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...80 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V