ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG125GRM100 CITOF.FLEX 12X0,50 GRIGIO MAT.100 ECA - FG125GRM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1697 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029427005193
Codice prodotto
ITCFG125GRM100
Cod. produttore
FG125GRM100
Produttore
ITC
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...80 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
11.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...80 °C
Tensione nominale U:
750 V