pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG105GRM100 CITOF.FLEX 10X0,50 GRIGIO MAT.100 ECA - FG105GRM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG105GRM100 CITOF.FLEX 10X0,50 GRIGIO MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1697 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029427005186

Codice prodotto

ITCFG105GRM100

Cod. produttore

FG105GRM100

Produttore

ITC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.