ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG105GR1000 FG 10X0.50 GRIGIO AF BOB.1000 ECA - FG105GR1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1697 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029427041238
Codice prodotto
ITCFG105GR1000
Cod. produttore
FG105GR1000
Produttore
ITC
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...80 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...80 °C
Tensione nominale U:
750 V