pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG-27GRM100 CITOF.FLEX 2X0,75 GRIGIO MAT.100 ECA - FG-27GRM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG-27GRM100 CITOF.FLEX 2X0,75 GRIGIO MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8029427005247

Codice prodotto

ITCFG-27GRM100

Cod. produttore

FG-27GRM100

Produttore

ITC

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.