pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-3LGR1000 FR2OHH2R GRIGIO 3X0,75 DIN47100 B.1000 E - CY-3LGR1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-3LGR1000 FR2OHH2R GRIGIO 3X0,75 DIN47100 B.1000 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427030188

Codice prodotto

ITCCY-3LGR1000

Cod. produttore

CY-3LGR1000

Produttore

ITC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Tensione nominale U0:

400 V

Tensione nominale U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.