pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCA-45 AUTOM.CANCELLI 4 X 0,50 PVC BLU - CA-45

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCA-45 AUTOM.CANCELLI 4 X 0,50 PVC BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077278555

Codice prodotto

ITCCA-45

Cod. produttore

CA-45

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Tensione nominale U:

750 V

Cavi con isolamento in PE, a bassa capacità, per automazione cancelli, citofonia, Building Automation BUS. Idonei per posa fissa esterna, interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Ammessa la coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.