ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCA-25BLM100 AUTOM.CANCELLI 2 X 0,50 PVC BLU M.100 EC - CA-25BLM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Isolamento filo - PVC
Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427509547
Codice prodotto
ITCCA-25BLM100
Cod. produttore
CA-25BLM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Tensione nominale U:
750 V
Cavi con isolamento in PE, a bassa capacità, per automazione cancelli, citofonia, Building Automation BUS. Idonei per posa fissa esterna, interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Ammessa la coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.