pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACBAB CONNETTORI 310321 RFX M.CRIMP RG59-62 BN - ACBAB

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACBAB CONNETTORI 310321 RFX M.CRIMP RG59-62 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - BNC

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Crimpato/crimpato

  • Tipo di cavo - RG 59

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029427010821

Codice prodotto

ITCACBAB

Cod. produttore

ACBAB

Produttore

ITC

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

BNC

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Crimpato/crimpato

Tipo di cavo:

RG 59

Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 59-62 Maschio (Crimp - BNC) Rif . 31 0321 - RFX.