ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB15RNM100 PIATTINA 2 X 1,50 ROSSO NERA FCA - ACB15RNM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Marcatura filo - Colore
Colore filo - Altro
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
100 M
EAN
8029427010739
Codice prodotto
ITCACB15RNM100
Cod. produttore
ACB15RNM100
Produttore
ITC
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Piattina Rosso nera con conduttori in rame rosso. Cavo indicato per casse acustiche, Home Theatre e Sistemi Hi-Fi Car. Caratteristiche tecniche: Numero cond. Sez. nominale mm²: 2 x 1,50. Formazione mm: - AWG 0,25 - 14AWG. Dimensioni esterne (mm): 3,5 x 7,1. Resist. condut. Ohm/Km: ±5%14. Temperatura di esercizio °C: -15°/+70°. Tensione Max di esercizio VAC: 49V


