ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCAC-SI CONNETTORI F 5,3 / 8,4 CAVI DIAM.7MM CRI - AC-SI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipologia - Presa (jack)
Esecuzione del contatto - Femmina (female)
Tipo di cavo - Altro
Tipo di collegamento - Crimpato/crimpato
Confezione
100 PZ
EAN
8029427010913
Codice prodotto
ITCAC-SI
Cod. produttore
AC-SI
Produttore
ITC
Tipo di connettore:
F
Tipologia:
Presa (jack)
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Tipo di cavo:
Altro
Tipo di collegamento:
Crimpato/crimpato
Connettori per coassiali F - 5,4 / 8,4 per cavi 7mm (crimpare).


