ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNM100 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO M100 - 6UNDHPNM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.6 mm
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 8
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029427027768
Codice prodotto
ITC6UNDHPNM100
Cod. produttore
6UNDHPNM100
Produttore
ITC
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.6 mm
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
8
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Poliolefina
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Categoria:
6
Valore NPV:
70 %


