pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNB500 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO B500 - 6UNDHPNB500

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNB500 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029427031079

Codice prodotto

ITC6UNDHPNB500

Cod. produttore

6UNDHPNB500

Produttore

ITC

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.6 mm

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Categoria:

6

Valore NPV:

70 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.