pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UEDPN1000 4X2 AWG 24 UTP CAT.5E D.G. PE BOB.1000 F - 44UEDPN1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UEDPN1000 4X2 AWG 24 UTP CAT.5E D.G. PE BOB.1000 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.51 mm

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Isolamento filo - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

EAN

8029427032120

Codice prodotto

ITC44UEDPN1000

Cod. produttore

44UEDPN1000

Produttore

ITC

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Categoria:

5e

Valore NPV:

68 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.