pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7Y 2X2 AWG24 FLEX S(FTP) MBUS PVC GRIGIO AF - 24S7Y

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7Y 2X2 AWG24 FLEX S(FTP) MBUS PVC GRIGIO AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film + treccia

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449072250365

Codice prodotto

ITC24S7Y

Cod. produttore

24S7Y

Produttore

ITC

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...80 °C

Valore NPV:

68 %

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.