pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPNB500 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.500 FCA - 24S7DPNB500

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPNB500 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.500 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 500 M

Superficie conduttore:

Lucido

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

10 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.