pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC10F7YGOB500 1X2 AWG20 FLEX FTP PVC GRIGIO OR B.500 E - 10F7YGOB500

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC10F7YGOB500 1X2 AWG20 FLEX FTP PVC GRIGIO OR B.500 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029427042518

Codice prodotto

ITC10F7YGOB500

Cod. produttore

10F7YGOB500

Produttore

ITC

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...80 °C

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.