pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS630-03R-130S INT. 0-1 3P 315A - CS630-03R-130S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS630-03R-130S INT. 0-1 3P 315A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873192596

Codice prodotto

ITWCS630-03R-130S

Cod. produttore

CS630-03R-130S

Produttore

ITW

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore 0-1 3P 630A protezione frontale IP40 Manopola Standard 90? Fissaggio retroquadro 130x130