pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS32-10R-72S COMM. 0-Y-D 32A 18,5KW - CS32-10R-72S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS32-10R-72S COMM. 0-Y-D 32A 18,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore stella-triangolo

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

743 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873191384

Codice prodotto

ITWCS32-10R-72S

Cod. produttore

CS32-10R-72S

Produttore

ITW

Tipologia:

Invertitore stella-triangolo

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore 0-Y-D 32A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 72x72