pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS32-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P - CS32-07R-72NL

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS32-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

743 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873191278

Codice prodotto

ITWCS32-07R-72NL

Cod. produttore

CS32-07R-72NL

Produttore

ITW

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Manopola lucchettabile, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP54. Tripolare 3 elementi. Corrente nom.: 32A. Dimensioni mmxmm: 72.