pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS250-45R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 200A - CS250-45R-130S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS250-45R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

836 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873190240

Codice prodotto

ITWCS250-45R-130S

Cod. produttore

CS250-45R-130S

Produttore

ITW

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di linea 1-0-2 4P 250A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 130x130